Sats med tryckbrotschar HSS, komplett i träetui för passning JS9 10-14

Article no.: 290400 10-14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS

Produktinformasjon

Technical Data

Skärmaterial HSS
Produktslag Brotschverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 290400 10-14
EAN / GTIN 662600444990
Manufacturer number 44499

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, glasfiber
N
Olja
 

Beskrivelse

Utförande:

Sortiment av tryckbrotschar HSS nr 290405 inklusive de nödvändiga tillsatserna 290410 och styrhylsor nr 290415. Levereras i högvärdig och stabil träask för säker och översiktlig förvaring.

Innehåll:

vardera 1 brotsch 290405: 10D1; 12D1; 14D1
vardera 1 styrhylsa 290415: Typ D1:
32; 34; 35; 36; 38; 40;
42; 44; 45; 46; 48; 50

Anmärkning:

  • Passningar P9 och H9 kan levereras från fabrik med 15 % påslag.
  • Satser med dragbrotschar för en passering finns på begäran.
  • BROTSCHNINGSPRESSAR hittar du i band 2 (hand- och mätverktyg).

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar