VDE-Schroevendraaier SLIM DRIVE 5,5 mm

Artikelnummer: 2824752
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2824752
EAN/GTIN 4010886938652
Nummer fabrikant 2824752
L-nummer L60160 4863

Omschrijving

Omschrijving:

individueel getest, geïsoleerd tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerd blad
Ergonomische 3C-greep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
ultra kleine klingdiameter biedt volledige mechanische en elektrische veiligheid
diep in de schroefschacht liggende schroeven worden probleemloos bereikt
Met ophanggat in de handgreep

Kenmerk:

  • Vorm van het blad: Rond
  • Totale lengte [mm]: 225 mm
  • Greepontwerp [inch]: 3K handgrepen VDE geïsoleerd tot 1000 V
  • Lengte van het blad: 125 mm
  • Materiaal: Molybdeen-vanadium-plus-staal, afgeschrikt en getemperd
  • Bladbreedte [mm]: 5,5 mm
  • Snijvlakdikte: 1 mm
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • anti-rolbescherming [mm]: ja
  • antimagnetisch: geen
  • Aandrijving zeskant [mm]: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Kleurcodering: geen
  • Handvat beschikbaar: ja
  • Geïsoleerd: ja
  • Kap draaibaar: geen
  • Tegen corrosie beschermd: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • Eenmaal getest: ja
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: ja