Orderverzamelwagen

Artikelnummer: 28100
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Etagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 28100
EAN/GTIN 4017976281001
Nummer fabrikant 28100
L-nummer L90070 242

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Modulair systeem. Constructie van profielstaal en stalen buis, compleet galvanisch verzinkt. Kopwanden van stalen buis met ingelast draadgaas, maaswijdte 100 x 50 mm, verstevigd door 2 lengtebuizen. Bodem in het platform met ingelast draadgaas, maaswijdte 120 x 30 mm. 2 Duwbeugels aan een kopzijde verticaal aanschroefbaar. 4 Lichtlopende zwenkwielen met TPE rubber op kuststof velg, naaf met kogellager. 2 Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). 4 Geleidingsringen van TPU (thermoplastisch polyurethaan) aan de zwenkwielen. Hoogte 1225 mm.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 200
laadvlak lengte (mm): 650
laadvlak breedte (mm): 510
Laadvlakhoogte (mm): 193
Draagvermogen etage (kg): 40
Totale lengte (mm): 891
Totale breedte (mm): 590
Totale hoogte (mm): 1225
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires