MAHPL 25 Holders for Perpendicularly Mounted Adapters suitable for all GRIP Systems

Artikelnummer: 2801256
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MODULAR-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801256
EAN/GTIN 7291075166729
Nummer fabrikant 2801256
L-nummer L23920 2636

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Koplengte (links) 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles