MAHPL 25 Portaherramientas para los Todos los Adaptadores de Montaje Perpendicular de los Sistemas GRIP

Número de artículo: 2801256
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2801256
EAN / GTIN 7291075166729
Número del fabricante 2801256
Número L L23920 2636

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 140 mm

Característica:

  • Longitud de la cabeza (LH) 25 mm
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm