GAIR 40-3 Internal Grooving and Turning Adapters

Artikelnummer: 2801076
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801076
EAN/GTIN 7291075303742
Nummer fabrikant 2801076
L-nummer L23920 1580

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 3 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,1 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,1 mm
  • Functiebreedte (WF) 4,1 mm
  • Dmin afsteken 40 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles