GHAIR 32-40 Bars with Coolant Holes for Internal Grooving and Turning Adapters

Artikelnummer: 2801061
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801061
EAN/GTIN 7291075303919
Nummer fabrikant 2801061
L-nummer L23920 1519

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, totale lengte (OAL) 200 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Functiebreedte (WF) 3 mm
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Dmin afsteken 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles