UBHCR 19-26 Houders voor groeven, draaien en frezen

Artikelnummer: 2800526
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie TOOL BLOCKS
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2800526
EAN/GTIN 7291075095500
Nummer fabrikant 2800526
L-nummer L23920 814

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteken van indexeerbare houders, totale hoogte (OAH) 1,42″, totale lengte (OAL) 3,937″

Kenmerk:

  • Maairichting (HAND): Rechts stuur
  • totale hoogte (OAH): 1,42″
  • totale lengte (OAL): 3,937″
  • schachthoogte (H): 3/4″
  • schachtbreedte (B): 3/4″

Diensten en productadviseurs

Meld u aan