UBHCL 25.4-32 Houders voor groeven, draaien en wisselplaten

Artikelnummer: 2800522
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie TOOL BLOCKS
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2800522
EAN/GTIN 7291075095494
Nummer fabrikant 2800522
L-nummer L23920 810

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteken van indexeerbare houders, totale hoogte (OAH) 1,81″, totale lengte (OAL) 5,118″

Kenmerk:

  • Maairichting (HAND): Linker Hand
  • totale hoogte (OAH): 1,81″
  • totale lengte (OAL): 5,118″
  • schachthoogte (H): 1″
  • schachtbreedte (B): 1″

Diensten en productadviseurs

Meld u aan