Insteekplaat volradius 4 mm

Artikelnummer: 275015 4

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 19,92 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
199 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 4 mm
Snedecondities continu
Soort HU9310
Coating ongecoat
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,12 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Nabewerken; Nabewerken
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 275015 4
EAN/GTIN 4062406612634

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
380
Aluminium (kortspanend)
N
360
Aluminium > 10% Si
N
280
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 274010274026.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder