{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Stechdrehplatte | |
| Bearbeitungsverfahren | Einstechen (ESE) | |
| Anzahl Schneiden | 1 St. | |
| Stechbreite w | 4 mm | |
| Eckenradius, rechts R | 2 mm | |
| Sorte | HU9310 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle) | |
| geeignet für Material | Aluminium; NE Werkstoffe (N) | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| nass max. | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Eckenradius, links R | 2 mm | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,12 mm/U | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,12 mm/U | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HU9310 | |
| Befestigungsart Schneidplatte | C (ohne Bohrung von oben geklemmt) | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Befestigungsart | Klemmung | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 275015 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406612634 | |
| Herstellernummer | 275015 4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |