• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Plaquette pour gorges Rayon complet, HU9310, Largeur de gorge w: 4mm

Réf.: 275015 4
Remise
22,25 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    12,88 € 22,25 € / 1 unité
  • De 10 unités
    10,73 € 18,54 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
189 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit plaquette pour usinage de gorges
Procédé d’usinage réalisation de gorges (ESE)
Nombre de lèvres 1 pc.
Largeur de gorge w 4 mm
Rayon d’angle, à droite R 2 mm
Nuance HU9310
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Pour matériau Aluminium; métaux NF (N)
Revêtement sans revêtement
Av. arrosage max. adaptée
Lubrifiant oui
Exécution de la plaquette neutre
Rayon d’angle, à gauche R 2 mm
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,12 mm/tr
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,12 mm/tr
Nuances de coupe, désignation du fabricant HU9310
Type de fixation de la plaquette C (sans alésage, serrage par le dessus)
Sens d’utilisation neutre
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de fixation systeme de serrage
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 1 pc.
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 275015 4
EAN / GTIN 4062406612634
Réf. fabricant 275015 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
380
Alu (à copeaux courts)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 274010 – 274026.