PENTACUT 24N-C/34N-C snij-inzetdelen 1,5/24 mm

Artikelnummer: 273939 1,5/24
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing UNI
Snedecondities continu
Spaanbreker C
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 180 m/min
Plaatafmeting ⌀ d 24 mm
Steekbreedte w 1,5 mm
Hoekradius R 0,1 mm
Soort IC908
Tolerantie steekbreedte w 0,02 mm
Insteekdiepte tmax 5 mm
Tolerantie hoekradius R 0,05 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,11 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 5
Wisselplaatprofiel neutraal
Serie PENTACUT
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Fabrikantnummer PENTA 24N150C010 IC908
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273939 1,5/24
EAN/GTIN 7291075346831
Nummer fabrikant 6004785

Omschrijving

Uitvoering:

Spaanbreker met duidelijke spaanbrekerhoek. Gemiddelde tot hoge voedingen.

Toepassing:

Eerste keuze voor precisiesteken. Afsteken mogelijk. Ook geschikt voor onderbroken snedes.

T.b.v.:

Klemhouder nr. 273924273925.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles
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
    Steekbreedte w / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen