{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Ašmenys | HM | |
| Pagrindinis naudojimas | UNI | |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
| Drožlialaužis | C | |
| Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 60 m/min - 180 m/min | |
| Plokštelės dydis ⌀ d | 24 mm | |
| Įpjovos plotis w | 1,5 mm | |
| Pjovimo briaunos spindulys R | 0,1 mm | |
| Rūšis | IC908 | |
| Įpjovos pločio w tolerancija | 0,02 mm | |
| Įpjovos gylis tmaks. | 5 mm | |
| Pjovimo briaunos spindulio R tolerancija | 0,05 mm | |
| Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,11 mm/aps. | |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 5 | |
| Keičiamųjų plokštelių profilis | neutral. | |
| Serija | PENTACUT | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
| Gamintojo pavadinimas | PENTA 24N150C010 IC908 | |
| Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |
| Produkto numeris | 273939 1,5/24 | |
| EAN / GTIN | 7291075346831 | |
| Gamintojo numeris | 6004785 |