• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Afsteekzwaard Staal, neutraal, Zwaardhoogte h5 / steekbreedte w: 26/5,1mm

Artikelnummer: 273551 26/5,1
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zwaardhoogte h5 / steekbreedte w (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: nee
  • axiaal insteken mogelijk: false

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte van beitelhouder h5 26 mm
Inzetsoort neutraal
Inwendige koeling nee
Voor maximale werkstuk-⌀ 100 mm
Breedte b2 4 mm
Hoogte h1 21,4 mm
Totale lengte L 110 mm
Maximale steekdiepte tmax 80 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Steekbreedte w 5,1 mm
Producttype Steekzwaard

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273551 26/5,1
EAN/GTIN 4045197698988
Nummer fabrikant 273551 26/5,1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Houder nr. 273984274000 of nr. 319132; 319133 (VDI-houder).

Levering:

Inclusief sleutel nr. 279850 1 voor het wisselen van de platen.

Downloads en documenten

Geschikte producten