Boorstang met vaste hellingshoek 2,5° 32/16 mm

Artikelnummer: 272101 32/16
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Schacht-⌀ DS 20 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 17 mm
Middenverplaatsing L3 10,3 mm
Totale lengte L 180 mm
Wisselplaatschroef 279810 5
Hellingshoek 2,5 graden
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 272101 32/16
EAN/GTIN 4045197430595

Omschrijving

Uitvoering:

Met vaste hellingshoek.
Met inwendige koeling.

Toepassing:

Voor grove schroefdraden M20×2,5; M22×2,5 en M24×3.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Afkoppellengte / plaatafmeting L (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen