Spanschroef 5

Artikelnummer: 279810 5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,90 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 1,58 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
191 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving TX10
Schroefdraad 5 UNC
Lengte L 9,5 mm
Aanhaalmoment 1,7 Nm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 279810 5
EAN/GTIN 4062406249175
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen