Boorstang met vaste hellingshoek 2,5° 44/9,3 mm

Artikelnummer: 272101 44/9,3
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Plaatafmeting 9,3 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling nee
Schacht-⌀ DS 16 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 8 mm
Totale lengte L 100 mm
Wisselplaatschroef 279810 7
Hellingshoek 2,5 graden
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 272101 44/9,3
EAN/GTIN 4045197430588

Omschrijving

Uitvoering:

Met vaste hellingshoek.

Tip:

Afkoppellengte verstelbaar van 8 − 44 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Afkoppellengte / plaatafmeting L (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen