Momentschroefklem met brede keel, spanbreedte max. 300 mm

Artikelnummer: 272.300L
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
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 272.300L
EAN/GTIN 3148511628508
Nummer fabrikant 272.300L
L-nummer L60130 2438

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met het extra voordeel van een diepe klemarm en een schuif voor het opspannen van brede werkstukken
  • Kanteling: 150 mm

Kenmerk:

  • Een max. [mm]: 300
  • E x E1 [mm]: 40 x 9
  • L [mm]: 440
  • L1 [mm]: 215
  • L2 [mm]: 150
  • max. Spanwijdte [mm]: 300
  • T [mm]: 150
  • [kg]: 3.000