{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Ganzstahl-Schraubzwinge 0 - 300 mm | |
| Barva | červená | |
| Druh produktu | Svěrky | |
| Typ svěrky | šroubová svěrka | |
| Vyložení max. | 150 mm | |
| Šířka upnutí min. | 0 mm | |
| Šířka upnutí max. | 300 mm | |
| Materiál napínacích ramen | ocel | |
| Pevnost kluzné lišty | 9 mm | |
| Šířka kluzných lišt | 40 mm | |
| Materiál kluzné kolejnice | ocel | |
| Režim ovládání | Dvouruční | |
| S tlakovou deskou | ne | |
| Upínací plochy s ochranným krytem | ne | |
| Tvar třmenu | Tvar C | |
| Počet | 1 ks | |
| Hmotnost celkem | 3 000 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 272.300L | |
| EAN / GTIN | 3148511628508 | |
| Číslo výrobce | 272.300L | |
| L-číslo | L60130 2438 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |