Reservesnijkop tbv boutenschaar 8178 900

Artikelnummer: 2675234
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Mespunt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2675234
EAN/GTIN 4010886935064
Nummer fabrikant 2675234
L-nummer L60160 5933

Omschrijving

Omschrijving:

Chroom-vanadium-staal

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen