Cabeza cortadora 36

Número de artículo: 2675234
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Cabezal portacuchillas

Identificación y clasificación

Número de artículo 2675234
EAN / GTIN 4010886935064
Número del fabricante 2675234
Número L L60160 5933
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Acero al cromo vanadio

Característica:

  • Longitud total [mm]: 230 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no