Boutenschaar 780 mm

Artikelnummer: 2675153
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2675153
EAN/GTIN 4010886933770
Nummer fabrikant 2675153
L-nummer L60160 3572

Omschrijving

Omschrijving:

verwisselbare messen
messen uit Chroom-Vanadium-staal
Max. snijcapaciteit 48 HRC
48 HRC ≈ 1590 N / mm² Treksterkte

Kenmerk:

  • Totale lengte [inch]: 30
  • Totale lengte [mm]: 780 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Snijcapaciteit (max.): 8,0
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Reserveonderdelen