Nůžky na šrouby 780 mm

Artiklové číslo: 2675153
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nůžky na čepy / řezače rohoží
Vlastnosti Vyvrtávací hlava výměnná
Materiál chromvanadiová ocel
Norma DIN ISO 5743
Celková délka L 780 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2675153
EAN / GTIN 4010886933770
Číslo výrobce 2675153
L-číslo L60160 3572
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Podle DIN ISO 5743
Nastavitelné pomocí dvojitých excentrických šroubů
Výměnné řezné hlavy
Řezné hlavy z chrom-vanadiové oceli
Max. Řezná síla 48 HRC
48 HRC ≈ 1590 N / mm² pevnost v tahu

Charakteristika:

  • Celková délka [palec]: 30
  • Celková délka [mm]: 780 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Řezná kapacita (max.): 8,0
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez