Momentsleutel DREMASTER K 3/4″, 110-550 Nm

Artikelnummer: 2641275
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2641275
EAN/GTIN 4002805931417
Nummer fabrikant 2641275
L-nummer L60160 1068

Omschrijving

Omschrijving:

1/2″ paddestoelkop met drukknopontgrendeling, geïntegreerde ratelfunctie, vanaf DMK 400 met 3/4″ vierkant doorsteekvierkant
voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
ergonomisch gevormde kunststofgreep met kalibreerhulp
Schakelen tussen hoofdschaal N-m en subschaal lbf-ft, geen afleesfouten
Mogelijkheid tot snelle verstelling mbv een stiftsleutel, niet bij de levering inbegrepen
Beveiligd verstelsysteem
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2

Kenmerk:

  • Afstand behuizing - vierkant midden: 34,5 mm
  • Type aandrijving: Doorgaande vierkante verbinding
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 20 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 3/4″
  • Aantal tanden: 36
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Opslag: Karton
  • Ontgrendelmechanisme: korte slag
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 80 lbf ft - 405 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Vervaardiging
    • Onderhoud en reparatie
  • Totale breedte [mm]: 70 mm
  • Totale hoogte [mm]: 52 mm
  • Totale lengte [mm]: 955 mm
  • Kalibratielengte [mm]: 846,4 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 69,0 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 38 mm
  • Materiaal: Stalen buisconstructie; hoogwaardige kunststof delen
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Precisie: +/- 3 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Terugdraaihoek: 10 °
  • Zekering Uitgang vierkant: Kogelslot
  • Schaalverdeling [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Schaalverdeling [Nm]: 10 Nm
  • Type weegschaal: Dubbel
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Vaste instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial
    • Construction & Commercial
    • Consumer
    • Energy
    • Machinery
    • Workshop
    • Service
    • Agriculture
    • Oil & Gas
    • Utility