PER basisplaat, vierkant, 7 x 96 x 96 mm

Artikelnummer: 2608001111
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 2608001111
EAN/GTIN 4059952721279
Nummer fabrikant 2608001111
L-nummer L00620 107591
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Bescherming voor bovenfrezen! De basisplaat beschermt je gereedschap en zorgt voor een optimale geleiding. Basisplaten zijn onmisbaar voor de bescherming van de onderkant van je bovenfrezen en voor een soepele en nauwkeurige werking van het gereedschap. Bovendien voorkomt het dat het oppervlak van je werkstuk beschadigd raakt. Met onze betrouwbare PRO-basisplaat kun je je freeswerk veilig en eenvoudig uitvoeren. De PRO-basisplaat is ontwikkeld voor gebruik met de bovenfrees en zorgt ervoor dat het gereedschap wordt beschermd en het werkstuk tijdens het bewerken op zijn plaats blijft. De basisplaat kan worden gebruikt in combinatie met sjablonen van Bosch. Geschikt voor: GKF 18V-8 Professional.

Kenmerk:

  • Breedte mm: 96
  • Hoogte mm: 7
  • Korte beschrijving (klein): De basisplaat beschermt je gereedschap en zorgt voor een optimale geleiding.
  • Lengte mm: 96
  • Prestatiebeschrijving: Ontwikkeld om de bovenfrees te beschermen en het werkstuk in de juiste positie te houden.
  • Sectie-aanduiding: 74

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan