NA osnovno ploščo, kvadratna, 7 x 96 x 96 mm

Št. art.: 2608001111
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 2608001111
EAN/GTIN 4059952721279
Številka proizvajalca 2608001111
L-število L00620 107591
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Zaščita za rezkalnik! Osnovna plošča ščiti vaše orodje in zagotavlja optimalno vodenje Osnovne plošče so nepogrešljive za zaščito spodnje strani vaših zgornjih rezkalnikov in nemoteno ter natančno delovanje orodja. Poleg tega preprečujejo poškodbe površine vašega obdelovanca. Z našo zanesljivo osnovno ploščo PRO lahko svoje rezkalne delo opravite varno in enostavno. Osnovna plošča PRO je bila razvita za delo z zgornjim rezkalnikom in zagotavlja, da je orodje zaščiteno in da obdelovanec med obdelavo ostane v svojem položaju. Osnovno ploščo je mogoče uporabljati skupaj s šablonami Bosch. Primeren za: GKF 18V-8 Professional.

Lastnosti:

  • Širina mm: 96
  • Višina mm: 7
  • Kratek opis (majhen): Osnovna plošča ščiti vaše orodje in zagotavlja optimalno vodenje.
  • Dolžina mm: 96
  • Opis: Razvita za zaščito rezkalnika in za pritrditev obdelovanca v pravilnem položaju.
  • Oznaka: 74

Ustreznih izdelkov