• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Alternatief product:

Eco-klemdraaihouder 20/11 mm

Artikelnummer: 260296 20/11
Korting
208,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
ISO-code houder SDJCR/L 2020K11
geschikte wisselplaat DC.. 11T3..
Functiebreedte L4 25 mm
Koplengte L1 32 mm
Totale lengte L 125 mm
Wisselplaatschroevenset 269023 3
Onderlegplaat 269007 1
Schroef voor onderlegplaat 269013 1
Instelhoek κ 93 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260296 20/11
EAN/GTIN 4045197810014

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT eco-systeem-klemdraaihouder met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid. Met koeling van de vrije oppervlakken.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts