{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | ISOTURN | |
ISO-code wisselplaat | CCMT 09T304 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | IC807 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | M3M | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,08 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 30 m/min - 80 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Ruwe afwerking | |
Fabrikantnummer | CCMT 09T304-M3M IC807 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260171 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075423877 | |
Nummer fabrikant | 3359002 |