• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Alternatief product:

Schroef voor onderlegplaat 10-delig 2

Artikelnummer: 259026 2
Korting
50,20 €
Prijs instellen 10 Stuk (2,12 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving T20
Schroefdraad M6
Lengte L 14 mm
Aanhaalmoment 5 Nm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 259026 2
EAN/GTIN 4062406246594