• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Alternativartikel:

Schraube für Unterlegplatte 10-teilig 2

Artikel-Nr.: 259026 2
Rabatt
50,20 €
Setpreis 10 Stück (2,12 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb T20
Gewinde M6
Länge L 14 mm
Anzugsmoment 5 Nm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 259026 2
EAN / GTIN 4062406246594