WNMA 080408 HB7210-1

Artikelnummer: 252076 HB7210-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,42 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,35 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WNMA 080408
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7210-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing K
Snedecondities licht onderbroken
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,4 mm - 6,5 mm
Voeding f 0,3 mm/omw. - 0,7 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 450 m/min
Coating TiCN
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 252076 HB7210-1
EAN/GTIN 4062406059170

Toepassingstabel

GG(G)
K
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder