Esztergalapka WNMA 080408, közepes megmunkáláshoz, Típus: HB7210-1

Cikkszám: 252076 HB7210-1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,28 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,07 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WNMA 080408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Típus HB7210-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás K
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,4 mm - 6,5 mm
Előtolás f 0,3 mm/ford. - 0,7 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 450 m/min
Bevonat TiCN
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 252076 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059170
Gyártó száma 252076 HB7210-1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum