WNMA 080408 HB7210-1

Art-nr: 252076 HB7210-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    154,90  SEK / st.
  • Från 10st.
    129,16  SEK / st.
på begäran
I lager
90 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNMA 080408
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7210-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning K
Skärförhållande snitt intermittent
Tolerans M
Skärdjup ap 0,4 mm - 6,5 mm
Matning f 0,3 mm/v - 0,7 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 450 m/min
Beläggning TiCN
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 252076 HB7210-1
EAN/GTIN 4062406059170

Användningstabell

GG(G)
K
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare