Precisie pons met geleidebus, Ø punt 2.9 mm

Artikelnummer: 251A.3
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251A.3
EAN/GTIN 3148511601655
Nummer fabrikant 251A.3
L-nummer L60130 4361

Omschrijving

Omschrijving:

  • Een glijdende punt in de geleidehuls zorgt voor de meest nauwkeurige geleiding, zelfs bij kleine afmetingen
  • Hardheid van de huls 52 - 57 HRC afhankelijk van de afmetingen
  • Gegalvaniseerde schacht, gepolijste huls

Kenmerk:

  • A [mm]: 2,9
  • d [mm]: 4,5
  • L [mm]: 93
  • L1 [mm]: 22
  • [g]: 20
  • [kg]: 0,020