Stiftstempel med styrehuls 2,9 mm

Art.-nr.: 251A.3
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Splituddrivere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 251A.3
EAN/GTIN 3148511601655
Producentnummer 251A.3
L-nummer L60130 4361
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: En glidende spids i styrehylsteret sikrer den mest præcise føring, selv ved små dimensioner
  • Hylsterets hårdhed 52 - 57 HRC afhængigt af dimensionerne
  • Galvaniseret skaft, bruneret hylster

Egenskab:

  • A [mm]: 2,9
  • d [mm]: 4,5
  • L [mm]: 93
  • L1 [mm]: 22
  • [g]: 20
  • [kg]: 0,020