TNMG 160408 HU7305-1

Artikelnummer: 251544 HU7305-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,84 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat TNMG 160408
Hoekradius 0,8 mm
Soort HU7305-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing N
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker AM1
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,2 mm - 5 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 400 m/min - 700 m/min
Coating ongecoat
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251544 HU7305-1
EAN/GTIN 4062406749842

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    Soort Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen