TNMG 160408 HU7305-1

Artikl br.: 251544 HU7305-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    13,61 € / Piece
  • od 10 Piece
    11,34 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice TNMG 160408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HU7305-1
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena N
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica AM1
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,2 mm - 5 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,6 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 400 m/min - 700 m/min
Prevlaka bez prevlake
Broj zamjena/oštrica 6
Fina/gruba obrada fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 251544 HU7305-1
EAN / GTIN 4062406749842

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu