{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | SNMG 120404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HB7415 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | S | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | TIS | |
Snijdiepte ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 60 m/min - 70 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 8 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 251142 HB7415 | |
EAN/GTIN | 4045197816566 |