Zaagslijpschijf 250x10x32 mm vorm 1 M455A609M7B82/63

Artikelnummer: 237227
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 237227
EAN/GTIN 9003172372273
Nummer fabrikant 237227
L-nummer L50140 2464
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Tyrolit biedt u een breed assortiment gereedschappen afgestemd op verschillende slijpmachines en tandafstanden. Deze zijn geschikt voor droog en nat slijpen op HSS, CV en stellitzagen. De producten zijn verkrijgbaar in verschillende randprofielen Form 1, 1F, 1C in het diameterbereik van 150 - 350 mm.

Kenmerk:

  • Vorm: recht
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 63 m/s
  • Specificatie : M455A60M7B82 /63
  • Dimensions (D x T x H): 250 x 10 x 32 mm
  • Diameter: 250 mm
  • Dikte: 10 mm
  • Boring: 32 mm
  • Geschikt voor: Acier, HSS.

Voordeel:

  • Grande stabilité du profil
  • Pour le meulage à l’eau
  • Aangepast aan de eisen van het oppervlak

Toepassing:

  • Voor droog en nat slijpen van HSS, CV en stellitzagen