Fűrészélező korong 250x10x32 mm alakú 1 M455A609M7B82/63

Cikkszám: 237227
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 237227
EAN / GTIN 9003172372273
Gyártó száma 237227
L-szám L50140 2464
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A Tyrolit a különböző csiszológépekhez és fogosztásokhoz illeszkedő szerszámok széles választékát kínálja Önnek. Ezek alkalmasak száraz és nedves csiszolásra HSS, CV és csillagozott fűrészekhez. A termékek különböző élprofilokkal kaphatók Form 1, 1F, 1C formában, 150 - 350 mm átmérő tartományban.

Jellemző:

  • Formája: egyenes
  • Szemcseméret: 60
  • Vs /max: 63 m/s
  • Specifikáció : M455A60M7B82 /63
  • Méretek (D x D x H): 250 x 10 x 32 mm
  • A tartály átmérője: 250 mm
  • Vastagság: 10 mm
  • Furat: 32 mm
  • Anyag alkalmassága: Acél, HSS

Előny:

  • Nagy profilpontosság
  • Nedves csiszoláshoz
  • A felületre szabottan

Felhasználás:

  • HSS, CV és csillagozott fűrészek száraz és nedves csiszolásához