Grinding tool for saw sharpening DENTEC-CA 250x10x32 mm M455A609M7B82/63

Réf.: 237227
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Disques à lamelles

Identification et classification

Référence article 237227
EAN / GTIN 9003172372273
Réf. fabricant 237227
Article hors catalogue L50140 2464
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Tyrolit vous propose une large gamme d’outils adaptés à diverses affûteuses et pas de denture. Ceux-ci sont adaptés au meulage à sec et à l’eau pour les scies HSS, CV et stellitées. Les produits sont disponibles dans différents profils de bord Forme 1, 1F, 1C dans une plage de diamètres de 150 à 350 mm.

Caractéristique(s):

  • Forme: droit
  • Granulométrie: 60
  • Vs /max: 63 m/s
  • Spécification : M455A60M7B82 /63
  • Dimensions (D x T x H): 250 x 10 x 32 mm
  • Diamètre: 250 mm
  • Epaisseur: 10 mm
  • Alésage: 32 mm
  • Matériaux compatibles: Acier, HSS.

Avantage(s):

  • Grande stabilité du profil
  • Pour le meulage à l’eau
  • Adapté aux exigences de surface

Utilisation:

  • Pour le ponçage à sec et sous arrosage des scies HSS, CV et stellitées.