• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

KOMET® TwinKom® houder voor 2-snijder α = 90° Voorbewerken, Houder: 24-32

Artikelnummer: 236686 24-32
Korting
€ 220,19
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Houder Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Houder 24 mm - 32 mm
Wisselplaat W 29 18-010 18-110
ISO-code wisselplaat WOEX 040304
Klemschroevenset 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Producttype Halster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 236686 24-32
EAN/GTIN 4047109077881
Nummer fabrikant G03 70330
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Toepassing:

Met wisselplaat nr. 236840; 236910; 236980.

T.b.v.:

2-Snijder G01 nr. 236680236682.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan