KOMET TwinKom® houder voor 2-snijder α = 90° Voorbewerken 39-53

Artikelnummer: 236686 39-53
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Houder 39 mm - 53 mm
Wisselplaat W 29 24-010 24-110
ISO-code wisselplaat WOEX 05T304
Klemschroevenset 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Producttype Halster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236686 39-53
EAN/GTIN 4047109014794
Nummer fabrikant G03 70230

Omschrijving

Toepassing:

Met wisselplaat nr. 236840; 236910; 236980.

T.b.v.:

2-Snijder G01 nr. 236680236682.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Houder Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen