KOMET KUB Centron® Powerline hardmetaal boorpunt 40

Artikelnummer: 236659 40
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Soort TiN
⌀ d2 13,3 mm
Geschikt voor boorkroon 24; 27; 30; 33 mm
Spanschroef 239654_8IP
Producttype Snij-inzetdeel voor het centreer- en aanboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236659 40
EAN/GTIN 4047109227231
Nummer fabrikant V96 01130.8450

Omschrijving

T.b.v.:

Centron nr. 236651.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen