• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

KOMET® KUB Centron Powerline hrot vrtáku z tvrdokovu, TiN, Typ: 40

Artiklové číslo: 236659 40
Sleva
4 651,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HC
Povlak TiN
Průměr čepele min. D 13,3 mm
Počet břitů 2
Označení výrobce KUB Centron Powerline Hartmetall Bohrspitze Typ 40
Řada KUB Centron Powerline
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 3,5 mm
Hmotnost 8 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Řezné vložky na vrtání
Pro základní prvek typ Centron Nr. 236651
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236659 40
EAN / GTIN 4047109227231
Číslo výrobce V96 01130.8450
Výrobce/odpovědná osoba CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Popis

Vhodné pro:

Centron č. 236651.