KOMET KUB Centron® Powerline keményfém fúrócsúcs 40

Cikkszám: 236659 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség TiN
⌀ d2 13,3 mm
Hozzávaló fúrókorona 24; 27; 30; 33 mm
Lapkacsavar 239654_8IP
Termék fajtája Forgácsoló betét központfúráshoz és központozáshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236659 40
EAN / GTIN 4047109227231
Gyártó száma V96 01130.8450

Leírás

Alkalmazható:

236651 sz. Centron.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz