KOMET® Wisselplaat 46-030

Artikelnummer: 236609 46-030

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 26,64 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 22,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOGX 130508-03
Serie KUB Pentron®
Omschrijving 46-030
Soort BK8430
Type Uni
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,13 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236609 46-030
EAN/GTIN 4047109230347
Nummer fabrikant W80 46030.088430

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
400
Aluminium (kortspanend)
N
250
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
260
Staal < 750 N/mm²
P
240
Staal < 900 N/mm²
P
220
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
160
RVS < 900 N/mm²
M
150
RVS > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    Aanduiding type W80 Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen