3/8″ Dopsleutel industriële versie 13 mm

Artikelnummer: 23310M 13mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23310M 13mm
EAN/GTIN 4991644612826
Nummer fabrikant 23310M 13mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 55 mm
Dimensie D2: 17 mm
D1: 18 mm
Lengte: 14 mm
Hoogte: 41,5 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 13 mm
Surface Drive
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen