Torx®-schroevenset 10-delig TX8

Artikelnummer: 232990 TX8
Prijs instellen 10 Stuk (2,24 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving TX8
Schroefdraad M2,5×0,45
Totale lengte 5,3 mm
Aanhaalmoment 1,3 Nm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232990 TX8
EAN/GTIN 4045197506214